Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LS-Titan Endschalter, Stößel, 2 Schließer, IP66, IP67, Kunststoff, 6A Anschluss Käfigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-308250
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266120 LS-20
EAN/GTIN:
     4015082661205
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Anschlussausführung = Käfigklemme
Serie = LS-Titan
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 76mm
Breite = 33.5mm
Lebensdauer mechanisch = 8 x 1000000Cycles
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Anschlussausführung:
Käfigklemme
Serie:
LS-Titan
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
76mm
Breite:
33.5mm
Lebensdauer mechanisch:
8 x 1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, endschalter eaton kuppenstössel, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, 308250, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Eaton, 266120LS20, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 18,31*
€ 20,34*
2 Tage
137
1
€ 6,40*
ab € 16,04*
€ 21,47*
1
€ 5,46*
ab € 16,69*
€ 22,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,15*
€ 22,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,51*
€ 38,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,55*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 3,99*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 8,00*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,35*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266133 LS-XS
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton
290178
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,00*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.