Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SDR Kabelmarkierer Set, selbstklebend, Beschriftung: 0 → 9, Rot, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-308092
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89576
EAN/GTIN:
     5059041884396
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Beschriftung = 0 → 9
Farbe = Rot
Anzahl = 10
Bedruckbar = Nein
Material = Polyester
Serie = SDR
Set beinhaltet = Gefüllter Spender

Selbstklebendes Kabelmarkierungskit, 3 m, mit Nachfüllband. Mit 10 nachfüllbaren Fächern ist der ScotchCode Tape Dispenser nicht nur kompakt, sondern auch tragbar, er kann 8 Fuß Rollen aufnehmen und verfügt über einen Endlochhaken für Werkzeugtaschen oder Bänder. Die schnelle, bequeme und einfach zu schneidende Abfüllung mit wenig Abfall ist eine ideale Lösung für die Anforderungen von Elektro- und Automobiletiketten. ; RS Artikel 308-092 Dispenser ist bereits mit 10 Rollen Standardband gefüllt, die mit 0-9 schwarz auf weiß gekennzeichnet sind, das Band ist nicht verschmiertes Polyester. Zum Markieren von Binder, Kabel oder Draht, ausgelegt für "High Tack" Acryl. Das Band ist beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Wasser, das fest auf Isolieroberflächen haftet. Glattes Klebeband mit Oberflächenbeschichtung ermöglicht das einfache Abwischen von Schmutz und Schmutz und ist Durable für industrielle elektrische Anwendungen. Nachfüllpackungen für Bandrollen verfügbar:. ; 296-337 296-337 (Ziffer 0) ; 734-8848 734-8848 (Ziffer 1) ; 296-309 296-309 (Ziffer 2) ; 296-438 296-438 (Ziffer 3) ; 296-422 296-422 (Ziffer 4) ; 296-236 296-236 (Ziffer 5) ; 296-365 296-365 (Ziffer 6) ; 395-119 395-119 (Ziffer 7) ; 296-343 296-343 (Ziffer 8) ; 296-321 296-321 (Ziffer 9). Eigenschaften und Vorteile:. Spender 10 nachfüllbare Fächer Klettverschluss Kontaminationsschutz für Bänder Dispensiert die gewünschte Länge Bandrollen Durable mit aggressivem Klebstoff Reinigungstuch 0 °C bis 49 °C Anwendungstemperatur Betriebstemperatur: -40 °C bis 121 °C. 5,46 mm Breite, 2,4 m Länge, 0,08 mm Dicke. Häufig gestellte Fragen:. Wie verwenden Sie Kabelmarkierer? Kabelmarkierungen sind in Kabelkanälen und Kabelbündeln unerlässlich. Sie wurden speziell für die Identifizierung von Kabeln entwickelt. Sie unterstützen Ingenieure und Techniker nicht nur bei der Identifizierung von Kabeln und Kabeln, sondern unterstützen auch die Gesundheit, Sicherheit und effektive Wartung. Die Verwendung eines Kabelmarkers kann unterschiedlich sein, da die Anwendungsmethode unterschiedlich sein kann. Klebstoff und Selbstlaminierung werden in der Regel für terminierte Drähte verwendet, sie wickeln sich mit einer klaren Schutzschicht um den Draht. Die Beschriftung von Clip und Dia-on ist in der Regel farbcodiert oder mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen vorgedruckt. Die einzelnen Zeichen können auch kombiniert werden, um eine Legende zu erstellen. Einige sind gerade, einige sind chevron geformt. Während Einsteckstifte vor dem Abschluss angebracht werden müssen, kann ein Clip nach dem Abschluss angebracht werden. Schrumpfschlauch, geschrumpft, um das Kabel passen, sind flexibel, Durable und fallen nicht ab. Kabelbinder an Tags oder Markierungen können in der Regel auf größeren Bündeln verwendet werden. RS bietet eine große Auswahl an Kabelbindern, Markern, Etiketten und Kits. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Beschriftung:
0 → 9
Farbe:
Rot
Anzahl:
10
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyester
Serie:
SDR
Set beinhaltet:
Gefüllter Spender
Weitere Suchbegriffe: 3m kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 308092, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, 3M, 89576, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.