Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Serie DILM Zeitrelais Analog (Stern/Dreieck) 1 → 30s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-307566
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101447 DILM32-XTEY20(RAC130)
EAN/GTIN:
     5059039096176
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Zubehörtyp = Zeitrelais
Zeitfunktion = Analog (Stern/Dreieck)
Zeitbereich = 1 → 30s
Betriebsspannung = 400 V ac
Serie = DILM

Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung und elektronischer S/D-Zeitgeber. Anschluss für elektronische Zeitgeber für die Montage oben auf der X-Start-Schützserie von DILM7 bis DILM32 sowie DILA-Relais.Sie können nicht mit anderen oben montierten Modulen kombiniert werden. 1 Öffnerkontakt + 1 Schließerkontakt wird mit jedem Zeitgeber mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Zeitrelais
Zeitfunktion:
Analog (Stern/Dreieck)
Zeitbereich:
1 → 30s
Betriebsspannung:
400 V ac
Serie:
DILM
Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert, eaton zeitrelais, eaton (moeller) zeitrelais, 307566, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze-Zubehör, Eaton, 101447DILM32XTEY20(RAC130), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 120,60*
€ 5,90*
ab € 103,20*
€ 147,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.