Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 21.88mm / ±2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 21.88mm / ±2 %
Artikel-Nr.:
     108EL-3075518
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-40LCD-4/20S-C
EAN/GTIN:
     5059041868341
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Ausschnitt-Höhe = 22.3mm
Ausschnitt-Breite = 53.8mm
Tiefe = 21.88mm
Genauigkeit = ±2 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C

10 mm, 4,5 LCD-Amperemeter mit Ziffernanzeige und Selbstspeisung. Schleifenspeisung; keine Versorgung erforderlich Bereich, Verschiebung und Dezimalpunkte über DIP-Schalter auswählbar Nicht interaktive Potenziometer für 20 Umdrehungen für Spanne (Verstärkung) und Null (Verschiebung) Schraubklemmen-Eingangsanschlüsse Große, auch bei Sonneneinstrahlung gut sichtbare LCD-Anzeige
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
22.3mm
Ausschnitt-Breite:
53.8mm
Tiefe:
21.88mm
Genauigkeit:
±2 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: murata amperemeter, 3075518, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Murata Power Solutions, DMS40LCD420SC, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,23*
€ 138,63*
€ 5,90*
ab € 105,71*
€ 148,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL1-C
ab € 3,96*
Zubehör
Murata
DMS-BZL2-C
ab € 5,80*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.