Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3073578
Hersteller:
     Mecalectro
Herst.-Nr.:
     8.M15 02 62 12 VCC 100%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Magnetschalter
magnetschalter 12v
magnetschalter
Anwendung = Drücken
Hub max. = 15mm
Haltekraft = 1 → 15N
Abmessungen = 50,8 x 49 x 41,3

Einfachwirkende lineare Elektromagneten Serie 8M15, Standardeinsatz. Einfachwirkende lineare Elektromagneten für automatisierte Systeme. Push- oder Pull-Modelle verfügbar Spulen für Dauerschaltung (Schaltungsfaktor: 100 %) Bei unterbrochenem Betrieb kann mit einer Stromversorgung, die über der Nennspannung liegt (bis zu 50 Vdc) ein höherer Betriebsaufwand erzielt werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Drücken
Hub max.:
15mm
Haltekraft:
1 → 15N
Abmessungen:
50,8 x 49 x 41,3
Weitere Suchbegriffe: 3073578, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Mecalectro, 8M15026212VCC100%, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.