Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burkert 6012, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3070096
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     134156
EAN/GTIN:
     4053913004869
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 1.6mm
Serie = 6012
Maximaler Arbeitsdruck = 6 bar
Betriebstemperaturbereich = Maximaltemperatur von +55 °C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Öffnungszeit max. = 10ms

3//2 NF-Direktsteuerung, Miniatur-Magnetventile, Serie 6012. Produktbereich aus modularen Miniatur-Magnetventilen mit Direktsteuerung für neutrale Flüssigkeiten bis +100 °C. Funktionsweise 3//2 NF, DL-Ausgang, mit Auslass im abgeschalteten Zustand. Magnet kann gewechselt werden, ohne das Ventil auszubauen. Der Magnet kann frei oder in 4 Stellungen in Schritten von 90° positioniert werden. Hochwertiges FPM (Viton)-Dichtmaterial standardmäßig. Steckverbinder gemäß DIN 43650-C Messinggehäuse.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
1.6mm
Serie:
6012
Maximaler Arbeitsdruck:
6 bar
Betriebstemperaturbereich:
Maximaltemperatur von +55 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Öffnungszeit max.:
10ms
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 3/2 wegeventil 24v 6bar, magnetventile für öle, 3/2 wegeventil 24v, 3070096, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 134156, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.