Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burkert 6014, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Burkert 6014, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VAC, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-3069866
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     125334
EAN/GTIN:
     4053913003138
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 2mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +55 °C
Gewinde Fitting Typ = G°C
Schließzeit max. = 20ms

Magnetventile 3//2 NF der Serie 6014 mit direkter Regelung und Gewindeanschlüssen. Serie von Magnetventilen 3//2 NF Ausgang A, ausgenommen ; 439-032 439-032 (Funktion C) , mit Austritt in Ruhestellung, für neutrale Flüssigkeiten bis +100°C. Die Spule kann frei beweglich oder in 4 Stellungen bei jeweils 90° verriegelt montiert werden. Spule kann gewechselt werden, ohne dass dafür das Ventil ausgebaut werden muss. Standardmäßig sehr hochwertiges Dichtungsmaterial FPM (Viton). Steckverbinder DIN 43 650A. Messinggehäuse.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
2mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +55 °C
Gewinde Fitting Typ:
G°C
Schließzeit max.:
20ms
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, magnetventile für öle, magnetventil bürkert, 3069866, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 125334, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,93*
€ 85,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 99,64*
€ 121,95*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 126,87*
€ 153,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.