Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC DL 07 Dekade, ±5% 11.111H, Induktivität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC DL 07 Dekade, ±5% 11.111H, Induktivität
ELC DL 07 Dekade, ±5% 11.111H, Induktivität
ELC DL 07 Dekade, ±5% 11.111H, Induktivität
Artikel-Nr.:
     108EL-3069210
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     DL 07
EAN/GTIN:
     3760244880390
Suchbegriffe:
3069210
Mess- und Prüftechnik
Bauelementeprüfgeräte
Dekaden
Dekadenbox Typ = Induktivität
Auflösung Induktivität = 1µH
Genauigkeit Induktivität max. = ±5%
Abmessungen = 100 x 427 x 72mm
Induktivität max. = 11.111H

Induktivitätsdekade. Induktivitätsbox mit 7 hochgenauen Dekaden, einstellbar über eine Drehsteuerung. 7 Dekaden: ( x 1 μH, x 10 μH, x 100 μH, x 1 mH, x 10 mH, x 100 mH, x 1 H) 4-mm-Sicherheitsbuchsen für Bananenstecker. In kalibrierter Ausführung erhältlich.
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Induktivität
Auflösung Induktivität:
1µH
Genauigkeit Induktivität max.:
±5%
Abmessungen:
100 x 427 x 72mm
Induktivität max.:
11.111H
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 214,96*
€ 262,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 217,62*
€ 270,88*
Frei Haus
ab € 224,73*
€ 272,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP770519
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.