Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 238, G3/8 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3061581
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     SCG238A044-24VCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Anschluss = G3/8 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 12.5mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85 °C
Gewinde Fitting Typ = G°C
Fließfaktor Kv = 2.1m³/h

Servogesteuerte 2/2-Magnetventile Serie 238. Servogesteuerte 2/2-Magnetventile, Öffner und Schließer, mit schwebender Membran Kein Mindeststeuerdruck. Magnetventile der Serie 238 wurden entwickelt, um Wasserschlag beim Abdrehen von Wasser zu beseitigen. Messinggehäuse Steckbarer PG 11P-Anschluss
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Anschluss:
G3/8 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
12.5mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85 °C
Gewinde Fitting Typ:
G°C
Fließfaktor Kv:
2.1m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 3061581, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, SCG238A04424VCC, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-197
ab € 24,52*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-181
ab € 24,61*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-142
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.