Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 238, G3/8 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3061418
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     SCE238D001.24/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Anschluss = G3/8 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Edelgas, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 12mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +85 °C
Gewinde Fitting Typ = G°C
Schließzeit max. = 40ms

Unterstützte Steuerungs-2//2-Magnetventile. Serie von 2//2-Magnetventilen (in Ruhestellung geschlossen) mit Leistungsunterstützung, nicht unterstützte Membran. Magnetventilbetrieb mit mindestens Δ P von 0,3 bar für die 238-Serie und 0,35 bar für die 210-Serie. Messinggehäuse
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Anschluss:
G3/8 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Edelgas, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
12mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +85 °C
Gewinde Fitting Typ:
G°C
Schließzeit max.:
40ms
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 3061418, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, SCE238D00124DC, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-197
ab € 24,52*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-181
ab € 24,61*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-142
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.