Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas 4bit Register LS Transparent, PDIP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-305119
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS75N
EAN/GTIN:
     5059042781755
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Rast-Mode = Transparent
Anzahl der Bits = 4bit
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Länge = 19.3mm
Betriebstemperatur max. = +70 °Cmm

Flipflops und Sperren der 74LS-Familie, Texas Instruments. Flipflops und Sperren von Texas Instruments aus der 74LS-Familie von Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme. Die 74LS-Familie verwendet bipolare Übergänge in Verbindung mit Schottky-Dioden-Klemmen für Betriebsgeschwindigkeiten wie die ursprüngliche 74TTL-Familie, jedoch mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Rast-Mode:
Transparent
Anzahl der Bits:
4bit
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Länge:
19.3mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Latch, 74ls logic, 305119, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Texas Instruments, SN74LS75N, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 2,93*
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 3,18*
3 Tage
936
€ 14,99*
ab € 2,50*
€ 4,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.