Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleffmann & Weese Fühlerlehre, 20-teilig , metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kleffmann & Weese Fühlerlehre, 20-teilig , metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-3049121
Hersteller:
     Kleffmann & Weese
Herst.-Nr.:
     1705
EAN/GTIN:
     5060641254670
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Anzahl Klingen = 20
Metrisch oder zöllig = metrisch

Fühlerlehre, Typ 17. 100-mm-Design Konisch (12,7 mm breit) Stahlfeder In Kunststoffummantelung
Weitere Informationen:
Anzahl Klingen:
20
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 20 blatt, fühlerlehre, 3049121, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, Kleffmann & Weese, 1705, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges, MikronTec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7857831
ab € 352,73*
Ähnlich
RS Pro
1923659
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.