| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-304863 Herst.-Nr.: SN74LS393N EAN/GTIN: 5059042588699 |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = PDIP Logikfunktion = Zähler, Divider Anzahl der Zustände = 4 Logikfamilie = LS Montage-Typ = THT Zähler-Typ = Binär Betriebsart = Aufwärtszähler Anzahl der Elemente = 2 Pinanzahl = 14 Arbeitsspannnung min. = 4,75 V Arbeitsspannnung max. = 5,25 V Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm Betriebstemperatur min. = 0 °C
Zähler und Schieberegister der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Zählern und Schieberegistern der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben. Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | PDIP | Logikfunktion: | Zähler, Divider | Anzahl der Zustände: | 4 | Logikfamilie: | LS | Montage-Typ: | THT | Zähler-Typ: | Binär | Betriebsart: | Aufwärtszähler | Anzahl der Elemente: | 2 | Pinanzahl: | 14 | Arbeitsspannnung min.: | 4,75 V | Arbeitsspannnung max.: | 5,25 V | Abmessungen: | 19.3 x 6.35 x 4.57mm | Betriebstemperatur min.: | 0 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Summierzähler, 74ls logic, 304863, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, SN74LS393N, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs |
| | |
| |