| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3047181 Herst.-Nr.: 17/346/2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Temperaturmessung max. = +110 °C Medium = Spiritus rot Anwendung = Allgemein Thermometer Typ = Taschenformat Temperaturskala = Celsius Länge = 150mm Breite = 15mm
Taschenthermometer. Ein leicht zu verwendendes und raffiniert konstruiertes Thermometer mit roter Alkoholfüllung. Skala von -10 bis 110 °C, ganz eintauchbar. Verwendet von Ingenieuren für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Hülle kann an die obere Tasche geklemmt werden und kann auch als Verlängerungsgriff verdoppelt werden. Weitere Informationen: | | Temperaturmessung max.: | +110 °C | Medium: | Spiritus rot | Anwendung: | Allgemein | Thermometer Typ: | Taschenformat | Temperaturskala: | Celsius | Länge: | 150mm | Breite: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenthermometer, brannan glas-thermometer, glas thermometer, 3047181, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Brannan, 173462, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Glass Thermometers |
| | |
| |