Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brannan Glasthermometer, Spiritus rot, Typ Wandmontage, 205 x 45 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brannan Glasthermometer, Spiritus rot, Typ Wandmontage, 205 x 45 x 10mm
Brannan Glasthermometer, Spiritus rot, Typ Wandmontage, 205 x 45 x 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3047175
Hersteller:
     Brannan
Herst.-Nr.:
     14/435/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Thermometer
Glasthermometer
Wand-Thermometer
Wandthermometer
Temperaturmessung max. = +50 °C
Medium = Spiritus rot
Anwendung = Labor
Thermometer Typ = Wandmontage
Temperaturskala = Celsius
Abmessungen = 205 x 45 x 10mm
Höhe = 10mm
Länge = 205mm
Breite = 45mm

Hängethermometer -20 bis 50°C. Rote Alkoholfüllung, Skalenteilung von -20 bis +50°C und von 0 bis 120°F
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
+50 °C
Medium:
Spiritus rot
Anwendung:
Labor
Thermometer Typ:
Wandmontage
Temperaturskala:
Celsius
Abmessungen:
205 x 45 x 10mm
Höhe:
10mm
Länge:
205mm
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: brannan glas-thermometer, glas thermometer, 3047175, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Brannan, 144353, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Glass Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.