| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3044918 Herst.-Nr.: 3044918 EAN/GTIN: 5056111982488 |
| |
|
| | |
| Metrisch oder zöllig = metrisch Gewindegröße = M3 Länge = 8mm Kopfform = Innensechskant Senkkopf Material = Edelstahl Edelstahltyp = A4 316 Finish = Glatt Gewindetyp = Metric Gewindesteigung = 0.5mm Erfüllte Normen = DIN 7991 Weitere Informationen: | | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Gewindegröße: | M3 | Länge: | 8mm | Kopfform: | Innensechskant Senkkopf | Material: | Edelstahl | Edelstahltyp: | A4 316 | Finish: | Glatt | Gewindetyp: | Metric | Gewindesteigung: | 0.5mm | Erfüllte Normen: | DIN 7991 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Inbusschrauben ohne DIN, Innensechskantschrauben ohne Din, iso 10642 m3x8 a4, din 7991, iso 10642 m3x8, 3044918, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, DIN7991, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws |
| | |
| |