Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec SNA Bolzenklemme Einfach Grau, 50mm², 1 kV ac / 192A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Entrelec SNA Bolzenklemme Einfach Grau, 50mm², 1 kV ac / 192A
Artikel-Nr.:
     108EL-3036399
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA115147R1600
EAN/GTIN:
     5059040052628
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
bolzenklemme entrelec
bolzenklemme
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = SNA
Anschlussart = Schraube
Kabelquerschnitt = 50mm²
Betriebsspannung = 1 kV ac
Raster = 35mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

UL-Zulassung, CSA-Zulassung. Hochstromklemmen - mit einem Stehbolzen. Vier Größen bis 300 mm², Nennspannung 1000 V
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
SNA
Anschlussart:
Schraube
Kabelquerschnitt:
50mm²
Betriebsspannung:
1 kV ac
Raster:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 3036399, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNA115147R1600, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
1SNA163418R2600
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.