Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74LS07D Buffer & Line-Driver 6-Bit Puffer, Treiber LS Open Collector Non-Inverting 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3036276
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS07D
EAN/GTIN:
     5059042785043
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 6
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = Open Collector
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 30 ns @ 5 V
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
6
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
30 ns @ 5 V
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, inverter ic, 3036276, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74LS07D, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 1,32*
5
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,50*
3
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,52*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
1 Tag
717
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.