Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreizniet-Halter Nylon Spreizniet-Halter 9.5mm x 19.7mm, Auflage 10.2mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Essentra Spreizniet-Halter Nylon Spreizniet-Halter 9.5mm x 19.7mm, Auflage 10.2mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3035223
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SRLCBS 6 01
EAN/GTIN:
     5052751862210
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Spreizniet-Halter
Höhe = 9.5mm
Unterstützte Maße = 10.2mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.6mm
Material = Nylon

Nieten sind separat erhältlich. Siehe typischerweise Best.-Nr. ; 303-5403 303-5403. Halterung für Snap-Niet-Leiterplatte. Leiterplattenhalter für die Montage auf einem Chassis und zur Befestigung mit einem Kunststoffniet. Niet und Halterung können schnell und einfach zusammengesteckt werden. Der Niet ist bündig und sorgt für minimalen Überstand unter dem Chassis. Material: Nylon 66 Farbe: Natur Leiterplattenstärke 1,6 mm Befestigungsloch 4 mm
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Spreizniet-Halter
Höhe:
9.5mm
Unterstützte Maße:
10.2mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.6mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Spreizniet-Halter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 19mm, 3035223, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, SRLCBS601, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,52*
€ 17,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,06*
€ 16,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,88*
€ 15,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,74*
€ 13,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,41*
€ 13,58
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 10,78*
€ 12,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,75*
€ 10,41
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
SR 4050 B
ab € 8,71*
Zubehör
Essentra
SR 4060 B
ab € 9,19*
Zubehör
Essentra
SR 4070 B
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.