Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreizniet-Halter Nylon Spreizniet-Halter 7.1mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 3.5 → 4.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3035419
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     SR 4060 B
EAN/GTIN:
     5052751777859
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Durchkontaktierung
Bestückungsrahmen
Halter-Typ = Spreizniet-Halter
Höhe = 7.1mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 3.5 → 4.5mm
Material = Nylon

Nieten. Eine Serie von Nieten für den Einsatz mit der Sicherungsniet-Leiterplattenhalterung, typischerweise Best.-Nr. ; 303-5223 303-5223
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Spreizniet-Halter
Höhe:
7.1mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
3.5 → 4.5mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Bestückungsvorrichtung, Platinenhalter, Spreizniet-Halter, Kunststoffspreizniete, Spreizniete, Stützbolzen für Leiterplatten, spreizniete ø4mm, spreizniete, abstandsbolzen kunststoff, 3035419, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, SR4060B, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,18*
€ 18,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,72*
€ 17,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,50*
€ 16,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,27*
€ 14,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,97*
€ 14,24
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,19*
€ 10,94
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.