Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durham Kleinteilebox, Stahl Grau, 12 Fächer, 76mm x 457mm x 304mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Durham Kleinteilebox, Stahl Grau, 12 Fächer, 76mm x 457mm x 304mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3034680
Hersteller:
     Durham
Herst.-Nr.:
     3034680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 12
Höhe = 76mm
Breite = 457mm
Tiefe = 304mm
Material = Stahl
Farbe = Grau

Große Fachbox (abgebildet mit optionalem Schrank)
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
12
Höhe:
76mm
Breite:
457mm
Tiefe:
304mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, 3034680, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Durham, 11595, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.