Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durham Kleinteilebox, Stahl Grau, 12 Fächer, 50mm x 339mm x 234mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Durham Kleinteilebox, Stahl Grau, 12 Fächer, 50mm x 339mm x 234mm
Durham Kleinteilebox, Stahl Grau, 12 Fächer, 50mm x 339mm x 234mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3034646
Hersteller:
     Durham
Herst.-Nr.:
     3034646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 12
Höhe = 50mm
Breite = 339mm
Tiefe = 234mm
Material = Stahl
Farbe = Grau

Kleine Fachbox. Kaltgewalzter Stahlfachkasten für die Organisation kleiner Bauteile und Teile. Ideal für jede Werkstatt oder Garage. Schlagfeste Kunststoffteiler und abgerundete Schaufeln in jedem Fach für einfaches Auffinden kleiner Teile Rost- und säurebeständige graue Pulverbeschichtung, um den Belastungen der geschäftigen Werkstatt standzuhalten LID für einen sicheren Halt im Einsatz und nach Abschluss
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
12
Höhe:
50mm
Breite:
339mm
Tiefe:
234mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, 3034646, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Durham, 21195, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.