Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker THT PDIP, biplor typ. ±12 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-303444
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     RC4558P
EAN/GTIN:
     5059042803594
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 1.7V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Rail to Rail = Nein
Höhe = 4.57mm

Universal-Operationsverstärker, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
1.7V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Rail to Rail:
Nein
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 303444, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, RC4558P, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.