Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Bindegarn, 200m, 1,4 mm, Zugfestigkeit 39daN, Natur, Polyamid


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SES Sterling Bindegarn, 200m, 1,4 mm, Zugfestigkeit 39daN, Natur, Polyamid
Artikel-Nr.:
     108EL-3031704
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06430004001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
abbindegarn
Länge = 200m
Breite = 1,4 mm
Zugfestigkeit = 39daN
Farbe = Natur
Material = Polyamid
Weitere Informationen:
Länge:
200m
Breite:
1,4 mm
Zugfestigkeit:
39daN
Farbe:
Natur
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 3031704, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Bindegarn, SES Sterling, 06430004001, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Lacing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 63,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,10*
€ 63,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 63,30*
€ 75,33
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 63,15*
€ 75,15
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 59,77*
€ 71,13
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 58,42*
€ 69,52
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 55,50*
€ 66,05
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 52,97*
€ 63,03
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Spule
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 0,2205* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.