Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 15-adrig x 0,09 mm Grau, 100m, 28 AWG, Geflecht


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3029048
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3315 SL033
EAN/GTIN:
     5059039023660
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 15
Leiterquerschnitt = 0,09 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 28 AWG
Außendurchmesser = 5.99mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE
Aderlitzen = 7/0,13 mm°C

28-AWG-Mehrdrahtleiter mit Abschirmung durch Geflecht. Mehrpolige Kabel von Alpha Wire bestehen aus verzinnten Kupferlitzen, PVC-Isolierung und Ummantelung aus transparentem Polyester; bei geschirmten Kabeln wird verzinntes Kupfergeflecht mit einer Gesamtummantelung aus PVC verwendet. Das Kabel ist ideal für die Übertragung von Niederspannungssignalen in IT-Steuerungs- oder Kommunikationsanwendungen. Das Abschirmgeflecht deckt 90 % der Leiter ab. Erhältlich in einer Reihe von Rollenlängen und Anzahl der Adern.
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
15
Leiterquerschnitt:
0,09 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
28 AWG
Außendurchmesser:
5.99mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE
Aderlitzen:
7/0,13 mm°C
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 15 x 0,25, leitungen abgeschirmt, steuerkabel awg28, 3029048, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 3315SL033, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,28*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,1628* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 529,60*
€ 630,22
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 519,13*
€ 617,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 480,10*
€ 571,32
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 447,38*
€ 532,38
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 416,28*
€ 495,37
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,02*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 43,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.