Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nu-Tech Engineering Rohrstopfen, 1000kg, Eckig, Nylon, Buchse Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3023157
Hersteller:
     Nu-tech Engineering
Herst.-Nr.:
     A021/004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Rohrstopfen
rohrstopfen
Statische Belastbarkeit = 1000kg
Profil = Eckig
Gehäusematerial = Nylon
Buchsen-Material = Edelstahl

Einsätze in robuster Ausführung. Zum Einbau von selbstnivellierenden Füßen in robuster Ausführung Vierkantrohrfittings aus schwarzem verstärktem Nylon Einsatz aus Messing oder Edelstahl
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
1000kg
Profil:
Eckig
Gehäusematerial:
Nylon
Buchsen-Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 3023157, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Nu-Tech Engineering, A021004, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Tube Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 9,7625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 55,65*
€ 66,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 53,99*
€ 64,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,12*
€ 59,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 47,09*
€ 56,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,63*
€ 55,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 39,05*
€ 46,47
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.