Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 5 V, biplor typ. ±15V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3008221
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2237UA
EAN/GTIN:
     5059042806007
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 0.5V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 88 dB
Breite = 3.91mm

Universal-Operationsverstärker, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Flankensteilheit typ.:
0.5V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
88 dB
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 3008221, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2237UA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.