Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Anschlagwinkel, 250 mm, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Anschlagwinkel, 250 mm, 140mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3006843
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1223.02PB
EAN/GTIN:
     3170332130632
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
Klingenlänge = 250 mm
Grifflänge = 140mm
Anzahl der Maßeinheiten = 1

NFE 73.205. FACOM DELA.1223 Serie - Edelstahl-Gelenkersatz. Wir stellen vor: Die Serie von professionellen Jiners Squares/Technikern Testen Squares von Facom. Diese hochwertigen 90°-Quadrate bestehen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl für lange Lebensdauer und extreme Langlebigkeit. Mit Anti-Reflexions-Beschichtung, tiefen Gravuren und eloxiertem Aluminiumfuß sind diese professionellen Messwerkzeuge die ideale Wahl für die anspruchsvollsten Benutzer. FACOM DELA 1223 Gelenkerquadrate/Technikerquadrate sind in einer Auswahl von Größen erhältlich: FACOM (DELA.1223,02) 250 mm Techniker versuchen Vierkant - ; 3006843 3006843 FACOM (DELA.1223,03) 300 mm Techniker-Try-Square - ; 3006859 3006859 FACOM (DELA.1223,04) 400 mm Techniker versuchen Vierkant - ; 3006865 3006865. Eigenschaften und Vorteile:. 90°-Karabinerhaken/Techniker versuchen, Quadrate aus hochwertigem Material für lange Lebensdauer und erhöhte Langlebigkeit zu verwenden Präzise Erdung zur Erzeugung paralleler Kanten für erhöhte Genauigkeit In verschiedenen Größenvarianten erhältlich Antireflexionsbeschichtung Tiefe Gravuren Ferse aus eloxiertem Aluminium erfüllt die Normen NF E 73-205. Typische Anwendung:. Das Quadrat eines Technikers, auch als Maschinenquadrat bezeichnet, sind Hand-Markierungs- und Prüfwerkzeuge zur Beurteilung von Winkeln und zur Markierung von geraden Linien. Er besteht aus zwei geraden Teilen (Anschlag und Klinge), die zusammen zum Prüfen rechter Winkel mit genau 90° verwendet werden. Der Zweck des Anschlagswinkels besteht in der Gewährleistung, dass die Winkel in dem von Ihnen bearbeiteten Projekt immer korrekt sind, und in der Markierung von Linien mit den Winkeln, um dafür zu sorgen, dass alles übereinstimmt. Winkel werden häufig für Metallarbeiten sowie im Heimwerkerbereich und für Holzarbeiten verwendet für: Blechfertigung Schmiedearbeiten Zimmereiarbeiten Dachdecken Allgemeine Heimwerkerarbeiten und Kunsthandwerk. Zulassungen und Zertifizierungen:. NF E 73-205. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Sind diese Quadrate kalibriert? ;/i> Nein, der Kalibrierungsservice ist für FACOM Engineer Quadrate nicht verfügbar. Die maximale Genauigkeit wird jedoch vom Hersteller gewährleistet. ;i>Was sind Abmessungen? ;/i> Vollständige Abmessungen der einzelnen Quadrate finden Sie unten:
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
250 mm
Grifflänge:
140mm
Anzahl der Maßeinheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: Schreinerwinkel, Tischlerwinkel, schreinerwinkel 250mm, schreinerwinkel, anschlagwinkel facom, 3006843, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Facom, 122302PB, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
60
6
€ 5,99*
ab € 15,57*
€ 19,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,93*
€ 20,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,66*
€ 20,81*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 30,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7244058
ab € 207,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.