| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3006556 Herst.-Nr.: 804.L EAN/GTIN: 3148512023500 |
| |
|
| | |
| Anzahl Klingen = 19 Metrisch oder zöllig = metrisch
Metrische FACOM-Fühlerlehren. Diese Fühlerlehren bestehen aus einer Reihe von 19 Klingen, die mit einer Schraube an einem vernickelten Rahmen befestigt sind. Die Größe wurde auf die einzelne Klinge geätzt. Eine Fühllehre ist ein tragbares Messwerkzeug, das zur Messung der Größe von kleinen Lücken zwischen zwei Objekten verwendet wird, die sich sehr nah beieinander befinden. Das Werkzeug verfügt über eine Reihe von klappbaren Metallstreifen (auch Klingen oder Blätter genannt), die auf eine bestimmte Dicke bearbeitet werden. Eine Fühlerlehre kann verwendet werden, um eine Vielzahl von schmalen Schlitzen zu messen, um zu prüfen, ob mechanische Teile in einem sicheren Betriebszustand sind. Erhältlich in 3 Versionen: ; 300-6556 300-6556 - 804.L - extra lange runde Spitze - Klingenlänge 150 mm, Bereich 4/100 mm - 25/100 mm, Gewicht 100 g. ; 300-6562 300-6562 - 804.P - spitze Spitzen in Standardlänge - Klingenlänge 90 mm, Bereich 4/100 mm - 100/100 mm ; 300-9971 300-9971 - 804 - runde Spitzen in Standardlänge - Klingenlänge 90 mm, Gewicht 60 g, Bereich 4/100 mm - 100/100 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Klingen sind leicht abnehmbar Die Fühlerlehren sind in metrischen Einheiten erhältlich Erhältlich in kalibrierten Versionen. Typische Anwendungen:. Die Fühllehren werden überwiegend in der Technik eingesetzt, um die Entfernung zwischen zwei Teilen genau zu messen, um sicherzustellen, dass mechanische Teile einen sicheren Betriebszustand aufweisen. Häufig gestellte Fragen: Wofür werden Fühlerlehren verwendet? Sie werden verwendet, um Spaltbreiten zu messen und die Größe des kleinen Abstands zwischen den beiden Teilen genau zu bestimmen. Was ist mit den Zahlen auf einer Fühlerlehre? Sie können entweder zöllige Einheiten oder metrische Messungen sein. Zöllige Einheiten, die in der Regel in Tausendstel Zoll und metrisch in Hundertstel Millimeter gemessen werden. Was können Fühllehren messen? Sie können zur Überprüfung von Folgendem verwendet werden: Stößelspielen, Zündkerzenabständen, Verteilerstellen, Lagerspielen und Kolbenringspalten. Weitere Informationen: | | Anzahl Klingen: | 19 | Metrisch oder zöllig: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre facom, fühlerlehre, 3006556, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, Facom, 804L, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,36* | € 33,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,53* | € 33,46* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,23* | € 45,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,58* | € 46,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,65* | € 48,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|