Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Verstellbarer Winkel 15mm, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3006499
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     817.20
EAN/GTIN:
     3148512049807
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 200 mm
Klingenstärke = 15mm
Anzahl der Maßeinheiten = 1

Winkelzeichner, 200 mm. Professioneller Winkelzeichner der Klasse II. In angelassenem Stahl mit hoher Beständigkeit. Flächen und Kanten sind gleichgerichtet.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
200 mm
Klingenstärke:
15mm
Anzahl der Maßeinheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: 3006499, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, Facom, 81720, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 81,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,99*
€ 81,99*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,49*
€ 86,14*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 73,09*
€ 91,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,78*
€ 92,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.