Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Anschlagwinkel 7mm, 250 mm x 30 mm, 165mm St. 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Anschlagwinkel 7mm, 250 mm x 30 mm, 165mm St. 30mm
Facom Anschlagwinkel 7mm, 250 mm x 30 mm, 165mm St. 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3006461
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DELA.1257.07
EAN/GTIN:
     3170332150494
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°
anschlagwinkel
anschlagwinkel facom
Klingenlänge = 250 mm
Klingenstärke = 7mm
Klingenbreite = 30 mm
Grifflänge = 165mm
Griffstärke = 30mm
Anzahl der Maßeinheiten = 1

FACOM DELA.1257 - BASIC FLANGED SQUARES - KLASSE II. Wir stellen Ihnen die Serie der professionellen Engineer-Anschlagwinkel von Facom vor. Diese hochwertigen 90°-Winkel werden aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl hergestellt, um eine lange Lebensdauer und extreme Haltbarkeit zu gewährleisten. Mit der Präzisionsklasse II, dem verschraubten Schaft und der perfekten Flächenpressung sind diese professionellen Messwerkzeuge die ideale Wahl für die anspruchsvollsten Anwender. Facom DELA 1257 Engineer-Anschlagwinkel sind in verschiedenen Größen erhältlich: • Facom (DELA.1257.04) 150 mm Engineer-Anschlagwinkel - ; 3006449 3006449 • Facom (DELA.1257.07) 250 mm Engineer-Anschlagwinkel - ; 3006461 3006461 • Facom (DELA.1257.08) 300 mm Engineer-Anschlagwinkel - ; 3006483 3006483. Eigenschaften und Vorteile:. • 90°-Techniker-Try-Quadrate aus hochwertigem Material für lange Lebensdauer und erhöhte Langlebigkeit • Präzise Erdung zur Erzeugung paralleler Kanten für erhöhte Genauigkeit • In verschiedenen Größenvarianten erhältlich • Das perfekte Lager von Ferse und Seite • Geschraubter Flansch • Normen: NF E 11-103 und DIN. Typische Anwendung:. Das Quadrat eines Technikers, auch als Maschinenquadrat bezeichnet, sind Hand-Markierungs- und Prüfwerkzeuge zur Beurteilung von Winkeln und zur Markierung von geraden Linien. Er besteht aus zwei geraden Teilen (Anschlag und Klinge), die zusammen zum Prüfen rechter Winkel mit genau 90° verwendet werden. Der Zweck des Anschlagswinkels besteht in der Gewährleistung, dass die Winkel in dem von Ihnen bearbeiteten Projekt immer korrekt sind, und in der Markierung von Linien mit den Winkeln, um dafür zu sorgen, dass alles übereinstimmt. Quadrate werden häufig für metallverarbeitende Aufgaben sowie für Heimwerker- und Holzarbeiten verwendet, wie z. B.: • Blechfertigung • Schmiedearbeiten • Zimmereiarbeiten • Dachdecken • Allgemeine Heimwerkerarbeiten und Kunsthandwerk. Zulassungen und Zertifizierungen:. • NF E 11-103 • DIN 875. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Sind diese Quadrate kalibriert? ;/i> Nein, der Kalibrierungsservice ist für FACOM Engineer Quadrate nicht verfügbar. Die maximale Genauigkeit wird jedoch vom Hersteller gewährleistet. ;i>Wie dick ist die Klinge? ;/i> Vollständige Abmessungen der einzelnen Quadrate finden Sie unten:
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
250 mm
Klingenstärke:
7mm
Klingenbreite:
30 mm
Grifflänge:
165mm
Griffstärke:
30mm
Anzahl der Maßeinheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: 3006461, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Facom, DELA125707, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 42,20*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,80*
€ 42,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,96*
€ 44,17*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 37,02*
€ 49,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,42*
€ 55,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.