Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 3-phasig 160A 1600V Tafelmontage 1.63V INT-A-pak 6-Pin 10mA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-300240
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-130MT160KPBF
EAN/GTIN:
     5059040957817
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 160A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = INT-A-pak
Pinanzahl = 6
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.18kA
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.63V
Stoßspitzensperrstrom = 10mA
Länge = 94mm
Höhe = 30mm

UL-Zulassung E78996. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Schraubklemmen, Serie VS-130MT, Vishay Semiconductor. INT-A-PAK-Stromversorgungsmodul gemäß Industriestandard Gehäuse mit hohem Wärmeleitvermögen, elektrisch isoliertes Gehäuse Hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis Isolationsspannung 4000 V eff
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
160A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
INT-A-pak
Pinanzahl:
6
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.18kA
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.63V
Stoßspitzensperrstrom:
10mA
Länge:
94mm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 300240, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS130MT160KPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.