Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 97 Stecker Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 14, IP66 / MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2982718
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-60-14
EAN/GTIN:
     5059041924665
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Stecker
Gehäusegröße = 14
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Serie = 97
Schutzart = IP66
Tafelmontageeinbau = Nein
Material = Aluminium
Leitung inklusive = Ja
Finish = Cadmium, braunoliv
Farbe = Schwarz
Seriennummer = 9760

Staubschutzkappen und Kettenbaugruppen 9760 (Olive Drab). Ein umfassendes Angebot an Steckverbinder-Staubkappen für den Einsatz mit den Rundsteckverbindern der Serie MS von Amphenol. Schraubkappen mit Ketten zur Befestigung an den Kabelsteckern und -buchsen.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Gehäusegröße:
14
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Serie:
97
Schutzart:
IP66
Tafelmontageeinbau:
Nein
Material:
Aluminium
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Cadmium, braunoliv
Farbe:
Schwarz
Seriennummer:
9760
Weitere Suchbegriffe: 2982718, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, 976014, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 9,02*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 6,03*
€ 12,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,61*
€ 12,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MS3102A-14S-2S
ab € 7,68*
Zubehör
Amphenol
MS3102A-14S-6S
ab € 10,54*
Zubehör
Amphenol
MS3102A-14S-2P
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.