Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial, MS3102A MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 4-polig, 200 V ac, 250 V dc, Gerätemontage, Gehäuse 14S,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial, MS3102A MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 4-polig, 200 V ac, 250 V dc, Gerätemontage, Gehäuse 14S,
Amphenol Industrial, MS3102A MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 4-polig, 200 V ac, 250 V dc, Gerätemontage, Gehäuse 14S,
Artikel-Nr.:
     108EL-2982566
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3102A-14S-2S
EAN/GTIN:
     5059041902526
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Betriebsspannung = 200 V ac, 250 V dc
Gehäusegröße = 14S
Montagetyp = Gerätemontage
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = MS3102A
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kabelstecker (Stiftkontakte) sind nur mit Einbaubuchsen steckbar. Kabelbuchsen sind nur mit Einbausteckern steckbar. Rundbuchse Amphenol MS MIL-C-5015. Class-A-Steckverbinder mit MIL-Spezifikation der Serie MS von Amphenol, die die anspruchsvollen Leistungsanforderungen der MIL-C-5015 erfüllen. Diese Rundbuchsen für die Kastenmontage besitzen bewährte elektrische Eigenschaften für Geräteanweisungen, die eine hohe Langlebigkeit erfordern. Diese Rundsteckverbinder gemäß MIL-C-5015 besitzen Gewindekupplungen und eine Polarisation mit Einzelkeil/Keilnut für eine genaue, zuverlässige Verbindung. Die massiven Gehäuse der Rundsteckverbinder der Serie MS gemäß MIL-C-5015 bestehen aus hochwertiger Aluminiumlegierung. Die Gehäuse sind elektrisch verzinkt mit einer braunoliven verchromten Oberfläche, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit sicherstellt. Die Einsätze dieser militärischen Rundsteckverbinder bestehen aus elastischem Synthesekautschuk, der für eine hohe Durchschlagsfestigkeit und hohe Vibrationsfestigkeit sorgt. Eigenschaften und Vorteile. Langlebige, felderprobte Bauweise MIL-C-5015-Spezifikation Gewindekupplungen für schnelles und präzises Stecken Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen Langlebige Konstruktion mit hochwertigem Aluminiumgehäuse Verzinkte Chromoberfläche (braunoliv) für hohe Korrosionsbeständigkeit Gummieinsätze für hohe Durchschlagsfestigkeit und Vibrationsfestigkeit. Informationen zur Produktanwendung. Die Rundsteckverbinder der Serie MS von Amphenol mit Class A MIL-Spezifikation wurden zur Ausführung virtueller Funktionen in Versorgungs-, Prüf- und Bodenunterstützungssystemen entwickelt. Anwendungen umfassen: Kommunikationseinrichtungen, Computer und Schiffsbordinstallation, bei denen die mechanischen Kräfte und physikalischen Parameter keinen extremen oder schnellen Umgebungsveränderungen unterworfen sind. Die Rundbuchsen der Serie MS nach MIL-Spezifikation werden an Kästen und Gerätegehäusen montiert, wenn kein Kabelhalter erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Betriebsspannung:
200 V ac, 250 V dc
Gehäusegröße:
14S
Montagetyp:
Gerätemontage
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
MS3102A
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 2982566, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, MS3102A14S2S, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 10,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,68*
€ 11,62*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 12,14*
€ 19,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
97-60-14
ab € 3,69*
Zubehör
Amphenol
97-60-14P
ab € 4,33*
Zubehör
Amphenol
9767-14-4
ab € 18,97*
Zubehör
Amphenol
9767-14-6
ab € 17,73*
Zubehör
Amphenol
MS3106A-14S-2P
ab € 8,14*
Zubehör
Amphenol
62GB-760-14
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.