Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT34 Isolierband, PVC Schwarz, 0.19mm x 19mm x 20m, -20°C bis +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2979273
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz
Farbe = Schwarz
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.19mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Handelsname = AT34

Advance Tapes PVC IsolierbandDas Advance Tapes AT34-Isolierband mit schwarzer PVC-Folie und einem aggressiven, vernetzten, lösungsmittelbasierten Gummiharz-Klebstoff, der über einen großen Temperaturbereich aufgetragen werden kann. Dies ist 0,19 mm dick, 19 mm breit und 20 m lang. Dieses Band wird sowohl im Innen- als auch im Außenbereich mit extremen Temperaturen verwendet.Eigenschaften und VorteileFlammhemmend Selbstverlöschend Ausgezeichnete Leistung bei niedrigen und hohen Temperaturen Beständig gegen Rapid Leicht abzuwickeln Flexibel An komplizierte Formen anpassbar Wasserbeständig Gute Abriebfestigkeit UV-beständig Nicht-korrosiver Klebstoff Bruchlast 30 N/cm Dehnung 200 %AnwendungenFür elektrische Installationen und Reparaturarbeiten Lötverbindungen und Nähte Isolierung von Lötstellen, Klemmen, Kabelbuchsen und LeitungsschienenZertifizierungenBS EN 60454-3-1/Typ 11
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.19mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Handelsname:
AT34
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 2979273, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Advance Tapes, AT34, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SWB-03
ab € 27,09*
Zubehör
RS Pro
475160
ab € 12,53*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.