Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal Lötzubehör Entlötkabel für MX-500, MX-5000 und MX-5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2962770
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MX-RM8E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötpistole
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Löt-Zubehörtyp = Entlötkabel
Zur Verwendung mit = MX-500, MX-5000 und MX-5200

Metcal MX 500DS Entlötstation. Das Löt-, Entlöt- und Nachbearbeitungssystem Metcal MX-500 kann mit einem einzigen Netzteil sowohl SMD-Arbeiten als auch durchkontaktierte Lötungsarbeiten und Nachbearbeitungen leisten. Zwei schaltbare Ausgänge SMD-, Entlötungs- und Nachbearbeitungsstation, die das schnelle Ausbauen und Ersetzen von Bauteilen erlaubt Erfordert Druckluftversorgung von 60 bis 100 psi 40 W Nennleistung bei 22 °C (72 °F) Umgebungstemperatur Betriebstemperaturbereich: 10 bis 40 °C (50 bis 104 °F) Maximale Gehäusetemperatur: 65 °C (150 °F)
Weitere Informationen:
Löt-Zubehörtyp:
Entlötkabel
Zur Verwendung mit:
MX-500, MX-5000 und MX-5200
Weitere Suchbegriffe: Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, entlötpumpe, 2962770, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Metcal, MXRM8E, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,74*
€ 165,23*
€ 5,90*
ab € 136,31*
€ 168,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 152,52*
€ 191,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.