| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2945905 Herst.-Nr.: DC1C-A1AA EAN/GTIN: 5059045903017 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Knopf Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter IP Schutzart = IP 6K7 Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +120°C Kontaktmaterial = Silberlegierung Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C
ZF Miniatur-MikroDer Miniatur-Mikroschalter der ZF DC-Serie verfügt über einen Kugelkopf-Drucktastenantrieb und eine Kontaktbelastbarkeit von 6 A bei 250 V ac. Dies ist ein äußerst zuverlässiger 1-poliger Umschalter mit Kontaktkonfiguration, der eine hohe Wiederholgenauigkeit bietet.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 1,96 N Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 120 °C. Gehäusematerial ist PET/PBT Die mechanische Lebensdauer beträgt mehr als 1 x 106 Schaltspiele Die eiskalte Hebeloption ist für den Betrieb in kalten feuchten Umgebungen geeignet, in denen ein drehbarer Hebel einfrieren kannZertifizierungenSchutzart IP67 ENEC-zertifiziert UL-Zulassung KEMA-zertifiziert Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Knopf | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 6 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | IP Schutzart: | IP 6K7 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,96 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 1000000Operations | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +120°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter stößel 6a 250v, ausschalter, ausschalter 6a, 2945905, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DC1CA1AA, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 3,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,67* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,20* | € 4,92* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,17* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|