| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2945321 Herst.-Nr.: C0430ALNAB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 230V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 30 x 11mm Lampentyp = Neon Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz
VDE, UL-Zulassung, CSA, DEMKO, SEMKO, NEMKO, KEMA, OVE, FI und SEV. Rechteckige Glimmlampenanzeigen für Euro-Ausschnitt. Einrastbefestigung Ausgelegt zur Aufnahme der Baureihe "Wippenschalter für Euro-Ausschnitt" Ausführungen für 230 V geeignet für 200-250 Vac 0,25" (6,3 x 0,8 mm) Faston-Klemmen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 30 x 11mm | Lampentyp: | Neon | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 2945321, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C0430ALNAB, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |