Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 12 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2945258
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2945258
EAN/GTIN:
     5056111979136
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 12 V
Lampensockel = Telefonlampen
Stromstärke = 100 mA
Durchmesser = 6.8mm
Lampengröße = T6.8
Länge = 44 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3,2 lm
Lebensdauer = 5000h

T6.8 Telefonkeilsockel. Diese RS Pro T6.8 Telefonlampe mit Keilsockel verfügt über einen schwarzen Sockel. Wird gewöhnlich für das Signalisieren in industriellen Anwendungen verwendet, die haltbare und energiesparende Lichtquellen erfordern. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Lichtqualität. Lange Lebensdauer, durchschnittliche voraussichtliche Lebensdauer: 5000 Stunden. Langlebige und effiziente Lichtquelle
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Stromstärke:
100 mA
Durchmesser:
6.8mm
Lampengröße:
T6.8
Länge:
44 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3,2 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, Telefonlampen T6,8, rs pro meldeleuchte 12 v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 2945258, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, T6807, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.