Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 60 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 60 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8
Artikel-Nr.:
     108EL-2945242
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2945242
EAN/GTIN:
     5056111979129
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 60 V
Lampensockel = Telefonlampen
Stromstärke = 20 mA
Durchmesser = 6.8mm
Lampengröße = T6.8
Länge = 44 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 1,8 lm
Lebensdauer = 5000h

RS Pro Telefon-Schiebeleuchte, Klar, 60 V, 20 mA, 5000 hDiese Telefonschiebelampe aus der RS Pro Serie wird häufig als zuverlässige, Durable Lichtquelle für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, von Spielautomaten bis zu Gartenleuchten. Die klare Signalleuchte glänzt mit einer Leuchtkraft von 1,8 lm und hat eine Nennspannung von 60 V und einen Nennstrom von 20 mA. Als energieeffiziente Lichtquelle bietet sie 5000 Stunden Lebensdauer, bevor sie ersetzt werden muss. Diese Leuchte hat die Größe T6.8 und misst eine Länge von 44 mm um 6,8 mm Durchmesser. Der schwarze Telefonsockel in Schiebeausführung ermöglicht das Einsetzen in Industriestandard-Buchsen ohne Drehung. Geprüft gemäß internationalen Standards, können Sie sicher sein, dass es Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200) und nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen (RoHS) enthält.Eigenschaften und Vorteile• Signalleuchte • Telefonschiebesockel • Lebensdauer: 5000 Stunden • Leuchtkraft von 1,8 lm • Nennspannung von 60 V. • Nennstrom von 20 mA • Länge: 44 mm • Durchmesser: 6,8 mm • entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 ein Elektrostatische Entladung • Erfüllt die RoHS-Richtlinie für gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Stromstärke:
20 mA
Durchmesser:
6.8mm
Lampengröße:
T6.8
Länge:
44 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
1,8 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, Telefonlampen T6,5, Telefonlampen T6,8, telefonlampen t6,8 60v, kontrolllampe, kontrolllampe 60v, 2945242, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, T6823, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.