| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2945236 Herst.-Nr.: 2945236 EAN/GTIN: 5056111979112 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 48 V Lampensockel = Telefonlampen Stromstärke = 25 mA Durchmesser = 6.8mm Lampengröße = T6.8 Länge = 44 mm Linsenfarbe = Klar Lichtstärke = 2,3 lm Lebensdauer = 5000h
T6.8 Telefonkeilsockel. Diese RS Pro T6.8 Telefonlampe mit Keilsockel verfügt über einen schwarzen Sockel. Wird gewöhnlich für das Signalisieren in industriellen Anwendungen verwendet, die haltbare und energiesparende Lichtquellen erfordern. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Lichtqualität. Lange Lebensdauer, durchschnittliche voraussichtliche Lebensdauer: 5000 Stunden. Langlebige und effiziente Lichtquelle Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 48 V | Lampensockel: | Telefonlampen | Stromstärke: | 25 mA | Durchmesser: | 6.8mm | Lampengröße: | T6.8 | Länge: | 44 mm | Linsenfarbe: | Klar | Lichtstärke: | 2,3 lm | Lebensdauer: | 5000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, Telefonlampen T6,8, kontrolllampe 48 volt, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 2945236, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, T6819, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs |
| | |
| |