Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 24 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 24 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8
RS PRO Anzeigelampe 24 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8
RS PRO Anzeigelampe 24 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8
Artikel-Nr.:
     108EL-2945191
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2945191
EAN/GTIN:
     5056111979082
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 24 V
Lampensockel = Telefonlampen
Stromstärke = 50 mA
Durchmesser = 6.8mm
Lampengröße = T6.8
Länge = 44 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3,5 lm
Lebensdauer = 5000h

RS Pro Telefon-Schiebeleuchte, transparent, 24 V, 50 mA, 5000 hTelefonschiebelampen sind häufig in einer Vielzahl von Geräten zu finden, von Gartenleuchten bis hin zu Spielautomaten. Sie sind eine Durable und langlebige Art, zu beleuchten. Diese Lampe aus der RS Pro Serie bietet eine energieeffiziente Lebensdauer von 5000 Stunden und eine Leuchtkraft von 3,5 lm. Er besteht aus einer klaren Signalleuchte, die bei einer Nennspannung von 24 V und einem Nennstrom von 50 mA arbeitet. Der schwarze Telefonsockel mit Schiebemechanismus lässt sich einfach in Industriestandard-Buchsen stecken, ohne dass er gedreht werden muss. Mit Abmessungen von 44 mm Länge und 6,8 mm Durchmesser ist er T6,8 Zoll groß. Diese Leuchte wurde gemäß internationalen Normen getestet, sodass sie Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200). RoHS-konform, es enthält nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen (RoHS).Eigenschaften und Vorteile• Signalleuchte • Telefonschiebesockel • Lebensdauer: 5000 Stunden • Leuchtkraft von 3,5 lm • Nennspannung von 24 V. • Nennstrom von 50 mA • Länge: 44 mm • Durchmesser: 6,8 mm • entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 ein Elektrostatische Entladung • Erfüllt die RoHS-Richtlinie für gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Stromstärke:
50 mA
Durchmesser:
6.8mm
Lampengröße:
T6.8
Länge:
44 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3,5 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, Telefonlampen T6,5, Telefonlampen T6,8, telefonlampe t 6,8 24 v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 2945191, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, T6812, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.