Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 24 V, Soffitte Ø 4.2mm x T4.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 24 V, Soffitte Ø 4.2mm x T4.5
Artikel-Nr.:
     108EL-2945163
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2945163
EAN/GTIN:
     5056111979068
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 24 V
Lampensockel = Telefonlampen
Durchmesser = 4.2mm
Lampengröße = T4.5
Länge = 16,5 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 0,8 lm
Lebensdauer = 5000h

Telefon-Schiebeleuchte, transparent, 24 V, 5000 hDiese T4-Telefonschiebelampe aus der RS Pro Serie wird häufig für Miniatur-Versorgungsschalter verwendet. Er ist für Anwendungen geeignet, die Durable und energieeffiziente Lichtquellen erfordern. Sie werden feststellen, dass diese Lampe mit einer Leuchtkraft von 3,8 lm leuchtet und 5000 Stunden Lebensdauer bietet. Die T4,5-Größenanzeigeleuchte misst 16,5 mm Länge um 4,2 mm Durchmesser, mit einer Nennspannung von 24 V. Er verfügt über einen Telefonsockel in Schiebeausführung, der ohne Drehung in eine Industriestandard-Buchse gesteckt werden kann. Als klare Lampe verwendet sie einen Wolfram-Glühfaden, der sowohl Wärme als auch Licht abgibt. Um internationalen Standards zu entsprechen, werden Sie feststellen, dass diese Lampe streng geprüft wurde, um sicherzustellen, dass sie nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen (RoHS) enthält. Sie können sicher sein, dass Ihre Geräte auch durch elektrostatische Entladung nicht beschädigt werden (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200).Eigenschaften und Vorteile• Signalleuchte • Telefonschiebesockel • Lebensdauer: 5000 Stunden • Leuchtkraft von 3,8 lm • Nennspannung von 24 V. • Länge: 16,5 mm • Durchmesser 4,2 mm • entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 ein Elektrostatische Entladung • Erfüllt die RoHS-Richtlinie für gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Durchmesser:
4.2mm
Lampengröße:
T4.5
Länge:
16,5 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
0,8 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, telefonlampen t4,5 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 2945163, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, T4506, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.