Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2940281 Herst.-Nr.: DL1BEBS EAN/GTIN: 3389110846454 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Glaskolben Farbe = Klar Lampen-Typ = Glühlampe Lampensockel = BA15d Betriebsspannung = 24 V Better World-Verifizierung = Green Premium
Leuchten sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen getrennt erworben werden, typische Best.-Nr. ; 294-0281 294-0281 (in Beuteln zu 10 Stück). Miniatur-Blinkleuchten Serie XVD. Entwickelt für Signalgeberanwendungen für kurze Entfernungen Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C Ba15d-Sockel für Glühbirnen Höhe: 104 mm Schutzart IP40 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Glaskolben | Farbe: | Klar | Lampen-Typ: | Glühlampe | Lampensockel: | BA15d | Betriebsspannung: | 24 V | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Warnlampe, Warnleuchte, signallampe ba15d 24 v, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, 2940281, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Schneider Electric, DL1BEBS, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,881* | € 2,641* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,99* | € 2,78* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,153* | € 2,983* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,90* | € 3,00* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,48* | € 4,735* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|