Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Glühlampe 230 Vac/dc, BA15d Sockel Klar, Glaskolben, Glühlampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2940152
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BLM
EAN/GTIN:
     3389110846157
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Zubehörtyp = Glaskolben
Farbe = Klar
Lampen-Typ = Glühlampe
Lampensockel = BA15d
Nennstrom = 208 mA
Betriebsspannung = 230 Vac/dc
Better World-Verifizierung = Green Premium

UL-Zulassung, CSA-Zulassung. Glühlampen, Sockel und Abdeckungen müssen separat für die Montage bestellt werden, Zubehör wie Rohre und Rohrabdeckungen sind auch zum Anheben der Signalleuchten erhältlich. Schneider Electric Harmony Serie XVBC von modularen Signalleuchten und Tower-Leuchten. Schneider Electric ist als komplette Geräte oder Module erhältlich, die einzeln kombiniert werden können, und präsentiert die benutzerfreundliche Serie XVBC. Sie decken jede Anwendung durch die einfache Montage, Anpassung von Produkten und die verschiedenen Kombinationen ab und sind eine Mehrzwecklösung in Visual- und Akustikmeldertürmen. Es können verschiedene Betriebszustände angezeigt werden, wie z. B.: Start, Stopp, Fehler, technisches Personal anrufen und kein Material. Sie bieten außerdem ein hohes Maß an Schutz, zusätzliche Helligkeit und Zuverlässigkeit und können an jede Art von Umgebung angepasst werden. Entwickelt für hohe Leistung, einfache Einrichtung und eine Auswahl von Einheiten, können sie bis zu 5 Linseneinheiten (oder 4 Leuchten und 1 Signalgeber) mit 6 Farben hergestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. "LED-geschützte" Technologie mit 100000 Stunden wartungsfreier Beleuchtung Steckverbinder mit abnehmbarem Sockel, axialer oder seitlicher Kabeleinführung Verriegelungsring für Montage und Befestigung 3 Arten von Lichtquellen Erhältlich als Glühlampen- (Leuchtmittel müssen separat bestellt werden) und LED-Module Summer mit intermittierendem oder Dauerton erhältlich Alle Einheiten haben einen Betriebstemperaturbereich von -25 bis +50 °C (außer den statischen Linseneinheiten ohne Lampen -25 bis +70 °C) Langstreckensignalisierung 35 bis 50 m. Schutzarten und Sicherheitsfunktionen. Hohe Schutzart: IP66 Internationale Normen: CE, UL, CCC, CSA, Ghost. Anwendungen. Laute, gefährliche und stark frequentierte Umgebungen erfordern oft modulare Signalleuchten und Tower-Leuchten, von Gesundheit und Sicherheit bis hin zur Vermeidung von Schäden an Maschinen, es gibt viele Anwendungen. Im Folgenden sind einige der Anwendungen für die XVB-Serie aufgeführt: Fließbänder Mobile Lasten (Transportkräne, Transportwagen usw.) Autobahnmeilen Kassen Verteilertafeln Alarme
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Glaskolben
Farbe:
Klar
Lampen-Typ:
Glühlampe
Lampensockel:
BA15d
Nennstrom:
208 mA
Betriebsspannung:
230 Vac/dc
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Glühlampe S7, Glühlampe Sockel S7, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d 230v, glühlampe ba15d, 2940152, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Schneider Electric, DL1BLM, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,51*
€ 5,37*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,53*
€ 5,39*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 5,42*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,12*
€ 5,52*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 44,71*
€ 59,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,86*
€ 71,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,20*
€ 65,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.