| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2937746 Herst.-Nr.: 50-1-3308 EAN/GTIN: 5059045500391 |
| |
|
| | |
| Material = Stahl Scharniertyp = T-Scharnier Länge = 62mm Breite = 74mm Dicke = 2mm
Typ 1 und Typ 2 in den Symbolzeichnungen beziehen sich auf die Ausführungen mit langer bzw. kurzer Klappe. Fester Stift – Verstärktes Scharnier. Kleines, verstärktes Stahlscharnier mit festem Stift Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Scharniertyp: | T-Scharnier | Länge: | 62mm | Breite: | 74mm | Dicke: | 2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, einfaches scharnier, 2937746, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 5013308, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| |