Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S Lilley & Son Lampenfassung, B22, Messing, GLS, Einrasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
S Lilley & Son Lampenfassung, B22, Messing, GLS, Einrasten
S Lilley & Son Lampenfassung, B22, Messing, GLS, Einrasten
Artikel-Nr.:
     108EL-2935986
Hersteller:
     S Lilley & Son
Herst.-Nr.:
     3011E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampentyp = GLS
Sockel = B22
Montageart = Schraube
Material = Messing
Befestigungsart = Einrasten
Länge = 39 mm
Breite = 68,6 mm

Alle Messingglühlampenfassungen sind mit Schirmringen versehen. Sie enthalten außerdem eine Sicherheitsvorrichtung, die dafür sorgt, dass sie ausgeschaltet sind, wenn keine Leuchte eingepasst ist. Nur Schalt-Versionen. Best.-Nr. 171-089 und 171-095 können nicht mit Best.-Nr. 482-3728 verwendet werden. Messinglampenhalter
Weitere Informationen:
Lampentyp:
GLS
Sockel:
B22
Montageart:
Schraube
Material:
Messing
Befestigungsart:
Einrasten
Länge:
39 mm
Breite:
68,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, messing fassung, fassung, 2935986, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, S Lilley & Son, 3011E, Lighting, Lighting Components, Lamp Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.