| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-293369 Herst.-Nr.: 293369 EAN/GTIN: 5056070981454 |
| |
|
| | |
| Metrisch oder zöllig = metrisch Gewindegröße = M5 Länge = 50mm Kopfform = Innensechskant Material = Edelstahl Edelstahltyp = A2 304 Finish = Glatt Gewindetyp = Metric Gewindesteigung = 0.8mm Erfüllte Normen = DIN 912
Zylinderkopf DIN 912, Edelstahl A2. Zylinderkopf-Schrauben mit Innensechskant Edelstahl rostfrei, A2 Zugfestigkeit 500N/mm ;sup>2 ;/sup> Weitere Informationen: | | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Gewindegröße: | M5 | Länge: | 50mm | Kopfform: | Innensechskant | Material: | Edelstahl | Edelstahltyp: | A2 304 | Finish: | Glatt | Gewindetyp: | Metric | Gewindesteigung: | 0.8mm | Erfüllte Normen: | DIN 912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch edelstahl, 293369, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, DIN912, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws |
| | |
| |