| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-292206 Herst.-Nr.: 872304 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 50 g Handelsname = Loctite 435 Produktform = Flüssig Farbe = transparent Gebinde Typ = Flasche Betriebstemperatur max. = +100°C Betriebstemperatur min. = -40°C
LOCTITE® 435, klar. Schlagzäh modifizierter Klebstoff mit erhöhter Flexibilität und Schälfestigkeit Klar transparent aushärtend Zum schnellen Verkleben von Metallen, Kunststoffen, Holz, Papier, Leder und Geweben Aushärteprozess wird durch Luftfeuchtigkeit ausgelöst Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 50 g | Handelsname: | Loctite 435 | Produktform: | Flüssig | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Flasche | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sicomet sekundenkleber 50g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 292206, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, 872304 |
| | |
| |