Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TIS -Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 600W, 93 → 132V ac, 48V dc / 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2919928
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIS 600-148
EAN/GTIN:
     5059039913176
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Getaktet
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 12A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 93 → 132V ac
Nennleistung = 600W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 177.2mm
Breite = 82.6mm
Tiefe = 82.6mm
Serie = TIS
Temperatur min. = -25°C

IEC950, CE nach EN60950 (SELV), UL1950, UL508. Schaltnetzteile Serie TIS. Stromversorgungen der TIS-Baureihe speziell für den Einsatz in Prozeßautomation und Maschinenindustrie entwickelt Hohe Leistung Ausgezeichnete elektrische Daten garantieren zuverlässige Stromversorgung auch empfindlicher Baugruppen in rauhen Industrienetzen Schaltnetzteile mit geregelter Ausgangsspannung Ausgangsspannungsindikator Hochwertiges Metallgehäuse Leistungsklassen mit 3, 6, 12, 20 u. 24A (24V Modelle) Kurzschlußfest Sehr niedrige Restwelligkeit Eingang 115/230VAC umschaltbar (ausgenommen 500W - Typ: nur für 230V) EMV-Konform nach EN50081-2 und EN50082-2 Leitungsgebundene EMI gemäß EN55011 Klasse B Steckbare Klemmanschlüsse Einfache Schnappbefestigung auf 35mm DIN-Hutschiene oder für Wandmontage Ein- und Ausgangsverbindungen mitgeliefert
Weitere Informationen:
Typ:
Getaktet
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
12A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
93 → 132V ac
Nennleistung:
600W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
177.2mm
Breite:
82.6mm
Tiefe:
82.6mm
Serie:
TIS
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 48v, 2919928, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TRACOPOWER, TIS600148, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,98*
€ 634,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,98*
€ 631,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,26*
€ 598,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,19*
€ 545,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 434,06*
€ 516,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.